Jobox 815990 Type 1 safety can is ideal for filling & pouring and moving flammable liquids in oil & gas, chemical, automotive and maintenance & repair applications.
Egenskaper:
- Jobox 812990F Type 1 safety can has terne plate steel construction for corrosion resistance and rigidity.
- Håndtaket på denne sikkerhetsboksen er laget av kraftig stålrør for å enkelt bære enheten.
- It has a single opening that is suitable for storage applications and can be used for pouring into smaller openings without splashing & spillage.
- Den leveres med et fjærbelastet, tett lokk for å stoppe utløp av damper eller søl av lagrede væsker etter at håndtaket er sluppet.
- It is provided with zinc-plated flame arresters for preventing external ignition during pouring / filling.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. How are Type 1 safety cans different from Type 2 safety cans?
A. Type I sikkerhetsbokser har en enkelt åpning for både å fylle og dispensere væsker. Mens type II sikkerhetsbokser har to åpninger, en for fylling og en for å helle innhold.
Q. What is the use of the safety band around this Jobox 812990F Type 1 safety can?
A. The high-visibility safety band around this Jobox 812990F Type 1 safety can provides a warning label for potential dangers. It also features various certifications & specifications of the safety can.
Q. Hva er bruken av fargekoding på disse sikkerhetsboksene?
A. Fargekoding av disse sikkerhetsboksene forhindrer ulykker og krysskontaminering og tillater identifikasjon, organisering og segregering av væsker.