Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CH330 Thermal Magnetic Circuit Breaker, Type St And ard Circuit Breaker, 30 A | BJ8JAZ

EATON CH330 termisk magnetisk effektbryter, type St og ard effektbryter, 30 A

På lager
Vare: BJ8JAZ Modell: CH330

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
EATON CHH2150H4X Type Cch Bolt-On effektbryter, to-polet, 150A, 120/240V | AG8MMH CHH2150H4X150A240V10 021 NOK
EATON CH120 3/4-tommers St og ard effektbryter, 20 A | BJ8HKF CH120--199NOK
RFQ
EATON CH160 termisk magnetisk effektbryter, type St og ard effektbryter, 60 A | BJ8HLU CH160---
RFQ
EATON CH160ST termisk magnetisk effektbryter, type St og ard effektbryter, 60 A | BJ8HLV CH160ST--2 681 NOK
RFQ
EATON CH170 termisk magnetisk effektbryter, type St og ard effektbryter, 70 A | BJ8HPT CH170--665NOK
RFQ
EATON CH170ST termisk magnetisk effektbryter, type St og ard effektbryter, 70 A | BJ8HPZ CH170ST--3 039 NOK
RFQ
EATON CH2100CS Ch termisk magnetisk kretsbryter | BJ8HQG CH2100CS--1 890 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CH330 termisk magnetisk effektbryter, type St og ard effektbryter, 30 A
1 770 NOK / enhet