JOBOX 610990 erstatningsskuff, 21.875 x 16.875 x 4.5 tommer størrelse, hvit, stål | AF4ULM 9KEH2

JOBOX 610990 Erstatningsskuff, 21.875 x 16.875 x 4.5 tommer, hvit, stål

På lager
Vare: AF4ULM Modell: 610990Kryssref: 9KEH2

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsbenk skuff
FARGEHvit
FinishPulverlakk
Høyde4.5 "
Lengde21.875 "
MaterialeStål
emballasjeBoxed
typenRullende arbeidsbenkmodell
Bredde16.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5275
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)52.32
HS kode9403907080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

JOBOX 610990 valgfri skuff brukes til å erstatte skuffer i merkets 675, 676, 677 & 678 rullende arbeidsbenker. Den brukes til å lagre verktøy og rekvisita.

Egenskaper:

  • Crescent JOBOX 610990 valgfri skuff har en dybde på 4-1/2 tommer og er hvit i fargen.
  • Den har stålkonstruksjon med pulverlakk for korrosjonsbestandighet.
  • Denne 18-gauge stålskuffen er utstyrt med kraftige kulelagerglider for å redusere friksjon og levere jevn drift.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvorfor er kulelager viktige?

A. Mens du trekker en skuff for å åpne den, glir den over lagerkuler for å forhindre direkte gnidning mot møblene.

Spørsmål. Hva er de forskjellige typene skuffeglider?

A.

  • Kulelagerskuff glir
  • Skuffesleider under montering
  • Sentermontert skuffesleider
  • Sidemonterte skuffeglider
  • Myklukkende kulelagerskuffer glir
  • Rullesklier

Q. Hvor mye belastning tåler denne JOBOX 610990 ekstraskuffen?

A. Denne JOBOX 610990 tilleggsskuffen kan håndtere belastninger på opptil 75 lb.

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
JOBOX 605990 erstatningsskuff, 21.875 x 16.875 x 2.5 tommers størrelse, hvit, stål | CM9GFE 6059902.5 "2 969 NOK
RFQ
JOBOX 606990 erstatningsskuff, 21.875 x 16.875 x 4.5 tommer størrelse, hvit, stål | CM9GFF 6069904.5 "3 184 NOK
RFQ
JOBOX 607990 erstatningsskuff, 21.875 x 16.875 x 5.5 tommer størrelse, hvit, stål | CM9GFG 6079905.5 "3 378 NOK
RFQ
JOBOX 609990 erstatningsskuff, 21.875 x 16.875 x 2.5 tommers størrelse, hvit, stål | CM9GFH 6099902.5 "3 227 NOK
RFQ
JOBOX 611990 Erstatningsskuff, 21.875 x 16.875 x 5.5 tommer størrelse, hvit, stål | CM9GFJ 6119905.5 "3 722 NOK
RFQ
JOBOX 616990 erstatningsskuff, 21.875 x 16.875 x 10 tommer, hvit, stål | CM9GFK 61699010 "3 550 NOK
RFQ
JOBOX 617990 erstatningsskuff, 21.875 x 16.875 x 10 tommer, hvit, stål | CM9GFL 61799010 "3 550 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOBOX 610990 Erstatningsskuff, 21.875 x 16.875 x 4.5 tommer, hvit, stål
4 311 NOK / enhet