JET VERKTØY 708659K Støvsamler 1100 Cfm 1-1/2 Hk | AD4QKV 42W940

JET TOOLS 708659K Støvoppsamler 1100 Cfm 1-1 / 2 Hk

På lager
Vare: AD4QKV Modell: 708659KKryssreferanse: 42W940

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDust Collector
Forsterker AC11 til 5.5
dBA75 til 80
Dybde37 "
Høyde39 "
Slange Dia.6"
HP1.5
Impeller Dia.11 inn.
Maks. Strømme1100 cfm
Driftshastighetsområde (FPM)8464
Generell dybde37 "
Total høyde72 "
Samlet bredde22.5 "
Fase1
Statisk trykkområde (in.)10-1/2
Spenning115/230
Bredde22.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.55
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8421398005
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Filterpose (2)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeForsterker ACdBAGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET TOOLS 414700 Støvoppsamler for metall 1-1/2 Hk | AA8GWU 18F218 414700CFM 4902.6/4.875---enslig115 / 230V27 501 NOK
JET VERKTØY 708642BK Støvsamler 650 Cfm 1 Hk | AD4QKW 42W941 708642BKCFM 6507 til 3.565 til 7027 "57 "14 "1115/2307 963 NOK
JET TOOLS 414812 Støvsamler varmebestandig slange, 2 tommers slangediameter, 2 fot Lg, støvsamlere | CP2RRA 48RJ22 414812--------1 357 NOK
JET TOOLS 414813 Støvsamlerslange, Støvsamlere | CP2RRB 48RJ21 414813--------1 849 NOK
JET TOOLS 708642CK Støvsamler, 650 Cfm | CP3MAB 45PD07 708642CK--------10 854 NOK
JET TOOLS 708657K Støvoppsamler, filter i posestil, 1, 100 Cfm | CP3MAC 36VE28 708657K--------9 387 NOK
JET TOOLS 708658K Støvsamler, beholder, 1, 100 Cfm | CP3MAD 36VE30 708658K--------10 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 708659K Støvoppsamler 1100 Cfm 1-1 / 2 Hk
14 207 NOK / enhet