JET VERKTØY 708642BK Støvsamler 650 Cfm 1 Hk | AD4QKW 42W941

JET TOOLS 708642BK Støvoppsamler 650 Cfm 1 Hk

På lager
Vare: AD4QKW Modell: 708642BKKryssreferanse: 42W941

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDust Collector
Forsterker AC7 til 3.5
dBA65 til 70
Dybde32 "
Høyde18 "
Slange Dia.4"
HP1
Maks. StrømmeCFM 650
Driftshastighetsområde (FPM)7445
Generell dybde27 "
Total høyde57 "
Samlet bredde14 "
Fase1
Statisk trykkområde (in.)6-1/2
Spenning115/230
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8421398005
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Filterpose (30)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeForsterker ACdBAGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET TOOLS 414700 Støvoppsamler for metall 1-1/2 Hk | AA8GWU 18F218 414700CFM 4902.6/4.875---enslig115 / 230V28 236 NOK
JET VERKTØY 708659K Støvsamler 1100 Cfm 1-1/2 Hk | AD4QKV 42W940 708659K1100 cfm11 til 5.575 til 8037 "72 "22.5 "1115/23013 704 NOK
JET TOOLS 414812 Støvsamler varmebestandig slange, 2 tommers slangediameter, 2 fot Lg, støvsamlere | CP2RRA 48RJ22 414812--------1 383 NOK
JET TOOLS 414813 Støvsamlerslange, Støvsamlere | CP2RRB 48RJ21 414813--------1 883 NOK
JET TOOLS 708642CK Støvsamler, 650 Cfm | CP3MAB 45PD07 708642CK--------10 875 NOK
JET TOOLS 708657K Støvoppsamler, filter i posestil, 1, 100 Cfm | CP3MAC 36VE28 708657K--------9 204 NOK
JET TOOLS 708658K Støvsamler, beholder, 1, 100 Cfm | CP3MAD 36VE30 708658K--------10 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 708642BK Støvoppsamler 650 Cfm 1 Hk
8 324 NOK / enhet