JET TOOLS 354500 Gulvborpress 115/230v | AD4QGW 42W844

JET TOOLS 354500 Gulvborepresse 115 / 230v

På lager
Vare: AD4QGW Modell: 354500Kryssreferanse: 42W844

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC14
Basestørrelse20-7/8" x 14-3/16"
Kapasitet Støpejern5 / 8 "
Kapasitet stål1 / 2 "
Chuck størrelseIkke Inkludert
Kolonne Dia.3"
Hz60
Maks. Spindel til base44-1 / 2 "
Motor HP1
Antall hastigheter6
Generell dybde30 "
Total høyde71 "
Samlet bredde20 "
Fase1
Quill Dia.2-1 / 4 "
Spindelhastighet400 til 5000
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord25-3 / 4 "
Spindelreiser6"
Svinge15 "
Størrelse på bordspor1 / 2 "
Bordoverflate15 "x 18"
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 172.8
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode8459290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker ACBasestørrelseFaseSpenningChuck størrelseMotor HPAntall hastigheterPris
JETTOOLS 354170 Gulvborpress 115/230v 1-1/2 Hk | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.51221 464 NOK
JETVERKTØY JDP-17 Gulvborpressebelte 16-7/8 3/4HK 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/41618 805 NOK
JET VERKTØY JDP-20VS-1 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 115/230 spenning | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Ikke Inkludert2Variabel73 781 NOK
JET VERKTØY JDP-20VS-3 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 230/460 spenning | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Ikke Inkludert2Variabel75 071 NOK
JET VERKTØY JDP-20EVST-460 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 460 spenning | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Ikke Inkludert2Variabel94 998 NOK
JET VERKTØY JDP-20EVST -230 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 230 spenning | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Ikke Inkludert2Variabel93 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 354500 Gulvborepresse 115 / 230v
32 005 NOK / enhet