JETVERKTØY JDP-17 Gulvborpressebelte 16-7/8 3/4HK 120 | AH9VXU 45CA74

JET TOOLS JDP-17 gulvborepresse 16-7 / 8 3 / 4HP 120

På lager
Vare: AH9VXU Modell: JDP-17Kryssreferanse: 45CA74

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 805 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Basestørrelse20 "x 12-5 / 8"
Kapasitet StøpejernIkke spesifisert
Kapasitet stål3 / 4 "
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.3-5 / 32 "
Kablet / trådløstcorded
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base46-1 / 2 "
Motor HP3/4
Antall hastigheter16
Generell dybde28.5 "
Total høyde65 "
Samlet bredde16 "
Fase1
Quill Dia.2-1 / 16 "
Spindelhastighet210 til 3500 o / min
Spindelavsmalning2MT
Spindel til bord29 "
Spindelreiser5"
Svinge16-7 / 8 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate14 "x 19"
Vippevinkel90 Degrees
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 100.35
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)48.26
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall T-spor: 2
    • Drill Press Produktgruppering: Generelle formål Drill Presser
    • Borkapasitet Tre: 2 "
    • Slå av strøm inkludert: Nei

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker ACBasestørrelseFaseSpenningChuck størrelseMotor HPAntall hastigheterPris
JETTOOLS 354170 Gulvborpress 115/230v 1-1/2 Hk | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.51221 464 NOK
JET TOOLS 354500 Gulvborpress 115/230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Ikke Inkludert1632 005 NOK
JET VERKTØY JDP-20VS-1 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 115/230 spenning | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Ikke Inkludert2Variabel73 781 NOK
JET VERKTØY JDP-20VS-3 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 230/460 spenning | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Ikke Inkludert2Variabel75 071 NOK
JET VERKTØY JDP-20EVST-460 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 460 spenning | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Ikke Inkludert2Variabel94 998 NOK
JET VERKTØY JDP-20EVST -230 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 230 spenning | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Ikke Inkludert2Variabel93 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS JDP-17 gulvborepresse 16-7 / 8 3 / 4HP 120
18 805 NOK / enhet