JET VERKTØY JDP-20EVST-460 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 460 spenning | CD3AWZ 52XJ01

JET TOOLS JDP-20EVST-460 gulvborepresse, 2 motor hk, remdriftstype, 20 tommers sving, 460 spenning

På lager
Vare: CD3AWZ Modell: JDP-20EVST-460Kryssreferanse: 52XJ01

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

94 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC9.2
Basestørrelse27 "x 19"
Kapasitet Støpejern1-1 / 2 "
Kapasitet stål1-3 / 8 "
Chuck størrelseIkke Inkludert
Kolonne Dia.4-1 / 2 "
Kablet / trådløstcorded
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base44-1 / 2 "
Motor HP2
Antall hastigheterVariabel
Generell dybde38.187 "
Total høyde79.5 "
Samlet bredde27 "
Fase3
Spindelhastighet65 til 2000 o / min
Spindelavsmalning3MT
Spindel til bord30-1 / 4 "
Spindelreiser6
Svinge20 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate18-1/8" x 14-3/4"
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 356.4

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker ACBasestørrelseFaseSpenningChuck størrelseMotor HPAntall hastigheterPris
JETTOOLS 354170 Gulvborpress 115/230v 1-1/2 Hk | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.51223 074 NOK
JET TOOLS 354500 Gulvborpress 115/230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Ikke Inkludert1632 301 NOK
JETVERKTØY JDP-17 Gulvborpressebelte 16-7/8 3/4HK 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/41619 098 NOK
JET VERKTØY JDP-20VS-1 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 115/230 spenning | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Ikke Inkludert2Variabel73 781 NOK
JET VERKTØY JDP-20VS-3 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 230/460 spenning | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Ikke Inkludert2Variabel75 071 NOK
JET VERKTØY JDP-20EVST -230 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 230 spenning | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Ikke Inkludert2Variabel93 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS JDP-20EVST-460 gulvborepresse, 2 motor hk, remdriftstype, 20 tommers sving, 460 spenning
94 998 NOK / enhet