JETTOOLS 354170 Gulvborpress 115/230v 1-1/2 Hk | AA8GVX 18F196

JET TOOLS 354170 Gulvborepresse 115 / 230v 1-1 / 2 Hk

På lager
Vare: AA8GVX Modell: 354170Kryssreferanse: 18F196

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Basestørrelse13-3/4" x 22-3/4"
Kapasitet Støpejern1"
Kapasitet stål3 / 4 "
Chuck størrelse3 / 4 "
Kolonne Dia.3-3 / 8 "
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base46-3 / 4 "
Motor HP1.5
Antall hastigheter12
Generell dybde18.5 "
Total høyde67 "
Samlet bredde33.5 "
Fase1
Quill Dia.2-7 / 16 "
Spindelhastighet150 til 4200
Spindelavsmalning3MT
Spindel til bord29-1 / 8 "
Spindelreiser4-5 / 8 "
Svinge20 "
Størrelse på bordspor1 / 2 "
Bordoverflate18-1 / 2 "x 16"
Vippevinkel45 Degrees
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 137.25
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)66.8
HS kode8465950060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker ACBasestørrelseFaseSpenningChuck størrelseMotor HPAntall hastigheterPris
JET TOOLS 354500 Gulvborpress 115/230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Ikke Inkludert1632 005 NOK
JETVERKTØY JDP-17 Gulvborpressebelte 16-7/8 3/4HK 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/41618 805 NOK
JET VERKTØY JDP-20VS-1 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 115/230 spenning | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Ikke Inkludert2Variabel73 781 NOK
JET VERKTØY JDP-20VS-3 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 230/460 spenning | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Ikke Inkludert2Variabel75 071 NOK
JET VERKTØY JDP-20EVST-460 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 460 spenning | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Ikke Inkludert2Variabel94 998 NOK
JET VERKTØY JDP-20EVST -230 gulvborepresse, 2 motor HK, remdrifttype, 20 tommers sving, 230 spenning | CD3PVZ 52XH99 JDP -20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Ikke Inkludert2Variabel93 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 354170 Gulvborepresse 115 / 230v 1-1 / 2 Hk
21 464 NOK / enhet