JAMCO TF831-P5-AS 28 tommers bredde | AC3HVX 2TUJ5

JAMCO TF831-P5-AS generell panellastebil 28 tommers bredde

På lager
Vare: AC3HVX Modell: TF831-P5-ASKryssref: 2TUJ5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbil for generell bruk
Montert / UmontertUmontert
Caster Dia.5"
Caster materialePolyofelin
Type hjul(4) Sving
Hjul Dia.5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(4) Sving
Hjulbredde1.25 "
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Dekkhøyde8"
Deck lengde31 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde28 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Håndtak inkludertNei
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hjul4
Total høyde35 "
Total lengde31 "
Samlet bredde28 "
PlattformmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeMontert / UmontertCaster Dia.HjulbreddeDekkhøydeDeck lengdeDekkbreddeLastekapasitetPris
JAMCO PF236-P7 generell panellastebil 36 tommers lengde | AA7LCP 16C593 PF236-P72"montert5"2"9"36 "24 "2000 lb.8 012 NOK
JAMCO TY831-U7 generell panellastebil 2000 Lb. | AC3HVW 2TUJ4 TY831-U72"Umontert5"2"10 "31 "28 "2000 lb.5 961 NOK
JAMCO TG831-P5-AS Paneltruck for generell bruk 1200 Lb. | AC3HVY 2TUJ6 TG831-P5-AS1.25 "Umontert5"1.25 "10 "31 "28 "1200 lbs.2 682 NOK
JAMCO PC472-P6 generell panellastebil 72 tommers lengde | AC3HVZ 2TUJ7 PC472-P62"montert6"2"1"72 "36 "2000 lb.13 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO TF831-P5-AS generell panellastebil 28 tommers bredde
4 736 NOK / enhet