JAMCO PF236-P7 generell panellastebil 36 tommers lengde | AA7LCP 16C593

JAMCO PF236-P7 generell panellastebil 36 tommers lengde

På lager
Vare: AA7LCP Modell: PF236-P7Kryssreferanse: 16C593

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbil for generell bruk
Montert / Umontertmontert
Caster Dia.5"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Dekkhøyde9"
Deck lengde36 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Håndtak inkludertNei
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde45 "
Total lengde36 "
Samlet bredde24 "
PlattformmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.4
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddeMontert / UmontertCaster Dia.HjulbreddeDekkhøydeDeck lengdeDekkbreddeLastekapasitetPris
JAMCO TY831-U7 generell panellastebil 2000 Lb. | AC3HVW 2TUJ4 TY831-U72"Umontert5"2"10 "31 "28 "2000 lb.5 961 NOK
JAMCO TF831-P5-AS 28 tommers bredde | AC3HVX 2TUJ5 TF831-P5-AS1.25 "Umontert5"1.25 "8"31 "28 "1200 lbs.4 736 NOK
JAMCO TG831-P5-AS Paneltruck for generell bruk 1200 Lb. | AC3HVY 2TUJ6 TG831-P5-AS1.25 "Umontert5"1.25 "10 "31 "28 "1200 lbs.2 682 NOK
JAMCO PC472-P6 generell panellastebil 72 tommers lengde | AC3HVZ 2TUJ7 PC472-P62"montert6"2"1"72 "36 "2000 lb.13 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO PF236-P7 generell panellastebil 36 tommers lengde
8 012 NOK / enhet