JAMCO LG148-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KVZ 16C391

JAMCO LG148-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 48 tommers lengde

På lager
Vare: AA7KVZ Modell: LG148-P5Kryssreferanse: 16C391

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørformet rammevogn
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller18 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleHevet forskyvning
Håndtakets høyde37 "
Håndtak inkludertJa
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall hyller2
Total høyde37 "
Total lengde48 "
Samlet bredde18 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.6
Skipets høyde (cm)149.86
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
JAMCO LG136-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KVY 16C390 LG136-P536 "18 "36 "18 "4 805 NOK
JAMCO LG248-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 48 tommers lengde | AF3VVC 8DLD3 LG248-P548 "24 "48 "24 "6 211 NOK
JAMCO LG236-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 36 tommers lengde | AF4LUU 9AKU3 LG236-P536 "24 "36 "24 "5 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO LG148-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 48 tommers lengde
5 386 NOK / enhet