JAMCO LG136-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 36 tommers lengde | AA7KVY 16C390

JAMCO LG136-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 36 tommers lengde

På lager
Vare: AA7KVY Modell: LG136-P5Kryssreferanse: 16C390

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 805 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørformet rammevogn
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller18 "
FinishPulverlakk
Måler12
HandleHevet forskyvning
Håndtakets høyde37 "
Håndtak inkludertJa
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall hyller2
Total høyde37 "
Total lengde36 "
Samlet bredde18 "
Hyllelengde36 "
Hyllebredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
JAMCO LG148-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA7KVZ 16C391 LG148-P548 "18 "48 "18 "5 386 NOK
JAMCO LG248-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 48 tommers lengde | AF3VVC 8DLD3 LG248-P548 "24 "48 "24 "6 211 NOK
JAMCO LG236-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 36 tommers lengde | AF4LUU 9AKU3 LG236-P536 "24 "36 "24 "5 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO LG136-P5 Rørrammevogn 1200 Lb. 36 tommers lengde
4 805 NOK / enhet