JAMCO HD372-P6 Lagervogn 3000 Lb. 72 tommers lengde | AA7KRP 16C274

JAMCO HD372-P6 Lagervogn 3000 Lb. 72 tommers lengde

Vare: AA7KRP Modell: HD372-P6Kryssreferanse: 16C274
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

33 728 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
Avstand mellom hyller13 "
FinishPulverlakk
Måler12
Lastekapasitet3000 lb.
Antall hyller4
Total høyde57 "
Total lengde72 "
Samlet bredde30 "
Hyllelengde72 "
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 226.8
Skipets høyde (cm)213.36
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllebreddePris
JAMCO HD260-P6 Lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA7KRL 16C270 HD260-P660 "24 "60 "24 "24 663 NOK
RFQ
JAMCO HD448-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7KRQ 16C275 HD448-P648 "36 "48 "36 "17 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO HD372-P6 Lagervogn 3000 Lb. 72 tommers lengde
33 728 NOK / enhet