JAMCO CG248 P5 Lagervogn 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA6GJG 13X154

JAMCO CG248 P5 Lagervogn 1200 Lb. 48 tommers lengde

Vare: AA6GJG Modell: CG248 P5Kryssreferanse: 13X154
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 409 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
Caster Dia.5"
Caster materialeUretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
Avstand mellom hyller13 "
FinishPulverlakk
Måler12
Lastekapasitet1200 lbs.
Antall hyller5
Total høyde67 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 129.6
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishCaster Dia.Caster materialeMålerLastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdePris
JAMCO CE348-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7KCV 16A942 CE348-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.568 "48 "22 102 NOK
RFQ
JAMCO CF348-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7KDB 16A949 CF348-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.672 "48 "26 003 NOK
RFQ
JAMCO DC236-P6 Lagervogn 3000 Lb. 36 tommers lengde | AA7KEE 16A977 DC236-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.357 "36 "17 019 NOK
JAMCO HC348-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7KRG 16C266 HC348-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.357 "48 "26 313 NOK
JAMCO HR260-P6 Lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA7KRT 16C277 HR260-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.457 "60 "28 876 NOK
JAMCO HS248-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7KRU 16C278 HS248-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.357 "48 "11 983 NOK
JAMCO HS260-P6 Lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA7KRV 16C279 HS260-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.357 "60 "13 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO CG248 P5 Lagervogn 1200 Lb. 48 tommers lengde
19 409 NOK / enhet