JAMCO CE348-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7KCV 16A942

JAMCO CE348-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde

På lager
Vare: AA7KCV Modell: CE348-P6Kryssreferanse: 16A942

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 879 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagervogn
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGrå
AnleggSveiset stål
Avstand mellom hyller13 "
FinishPulverlakk
Måler12
Lastekapasitet3000 lb.
Antall hyller5
Total høyde68 "
Total lengde48 "
Samlet bredde30 "
Hyllelengde48 "
Hyllebredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 175.5
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishCaster Dia.Caster materialeMålerLastekapasitetAntall hyllerTotal høydeTotal lengdePris
JAMCO CG248 P5 Lagervogn 1200 Lb. 48 tommers lengde | AA6GJG 13X154 CG248 P5Pulverlakk5"Uretan121200 lbs.567 "48 "19 409 NOK
JAMCO CF348-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7KDB 16A949 CF348-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.672 "48 "28 508 NOK
JAMCO DC236-P6 Lagervogn 3000 Lb. 36 tommers lengde | AA7KEE 16A977 DC236-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.357 "36 "15 678 NOK
JAMCO HC348-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7KRG 16C266 HC348-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.357 "48 "28 357 NOK
JAMCO HR260-P6 Lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA7KRT 16C277 HR260-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.457 "60 "31 806 NOK
JAMCO HS248-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde | AA7KRU 16C278 HS248-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.357 "48 "11 039 NOK
JAMCO HS260-P6 Lagervogn 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA7KRV 16C279 HS260-P6Pulverlakk6"Fenol123000 lb.357 "60 "12 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMCO CE348-P6 Lagervogn 3000 Lb. 48 tommers lengde
23 879 NOK / enhet