Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2305 Splint, klips, 0.052 X 31/32Størrelse, 100Pk | AC2UEP 2MVL4

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2305 Splint, klips, 0.052 X 31/32 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AC2UEP Modell: WWG-BPXZ-2305Kryssreferanse: 2MVL4
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Passer til Shaft Dia.3 / 8 "
Lengde31 / 32 "
MaterialeVårtråd
Pin Dia.3 / 64 "
typenKlipp av hårnål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2305 Splint, klips, 0.052 X 31/32 størrelse, 100pk
143NOK /pakke