Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17263.037.0609 U Bolt Firkantet Lavstål Sink 3/8-16 | AE7KNK 5YY54

APPROVED VENDOR U17263.037.0609 U Bolt Firkantet Lav Stål Sink 3/8-16

På lager
Vare: AE7KNK Modell: U17263.037.0609Kryssreferanse: 5YY54
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
Finishsink
For rørstørrelse7"
Innvendig lengde8.625 "
Innvendig bredde6"
MaterialeLavkullstål
Total lengde9"
tråd Lengde5.625 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenSquare Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2916
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode7318152046
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0609 U Bolt Firkantet Lav Stål Sink 3/8-16
67NOK / enhet