Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WGW6 Clevis Pin Standard Steel Plain 0.750 x 4 In | AB3ZRP

APPROVED VENDOR 1WGW6 Clevis Pin Standard Steel Plain 0.750 x 4 In

På lager
Vare: AB3ZRP Modell: 1WGW6
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde4"
MaterialeStål
Total lengde4"
Pin Dia.3 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde3 49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318290000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGW6 Clevis Pin Standard Steel Plain 0.750 x 4 In
128NOK / enhet