Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ITW BEE LEITZKE 11-SAE11 Clevis Pin, Steel, 0.50 X 1 23/64Size, 10Pk | AC2UDN 2MVF9

ITW BEE LEITZKE 11-SAE11 gaffelstift, stål, 0.50 X 1 23/64 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AC2UDN Modell: 11-SAE11Kryssreferanse: 2MVF9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1 9 / 64 "
Materiale1010/1018 Stål
Total lengde1 23 / 64 "
Pin Dia.1 / 2 "
typenstandard
Brukbar lengde1.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE11 gaffelstift, stål, 0.50 X 1 23/64 størrelse, 10pk
111NOK /pakke