Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 48113ZR Utility Pole Bore Bit 13/16 Tommer 18 Tommer Lengde | AE8KLX 6DLZ9

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48113ZR Utility Pole Bore Bit 13/16 tommer 18 tommer lengde

På lager
Vare: AE8KLX Modell: 48113ZRKryssreferanse: 6DLZ9
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
798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøy Pole Auger Bit
Bit Dia.13 / 16 "
AnleggSmidd stål
Diameter13 / 16 "
MaterialeSmidd stål
Antall stykker1
Total lengde18 "
Skaftstørrelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8207502070
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterSkaftstørrelsePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 47911 Utility Pole Bore Bit 11/16 tommer 18 tommer lengde | AE8KLQ 6DLZ3 4791111 / 16 "11 / 16 "7 / 16 "727NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 47913 Utility Pole Bore Bit 13/16 Tommer 18 Tommer Lengde | AE8KLR 6DLZ4 4791313 / 16 "13 / 16 "7 / 16 "833NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48113ZR Utility Pole Bore Bit 13/16 tommer 18 tommer lengde
798NOK / enhet