Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY 47913 Utility Pole Bore Bit 13/16 Tommer 18 Tommer Lengde | AE8KLR 6DLZ4

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47913 Utility Pole Bore Bit 13/16 tommer 18 tommer lengde

På lager
Vare: AE8KLR Modell: 47913Kryssreferanse: 6DLZ4
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
833NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøy Pole Auger Bit
Bit Dia.13 / 16 "
AnleggSmidd stål
Diameter13 / 16 "
MaterialeSmidd stål
Antall stykker1
Total lengde18 "
Skaftstørrelse7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207502070
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterSkaftstørrelsePris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 47911 Utility Pole Bore Bit 11/16 tommer 18 tommer lengde | AE8KLQ 6DLZ3 4791111 / 16 "11 / 16 "7 / 16 "727NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 48113ZR Utility Pole Bore Bit 13/16 Tommer 18 Tommer Lengde | AE8KLX 6DLZ9 48113ZR13 / 16 "13 / 16 "5 / 8 "798NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47913 Utility Pole Bore Bit 13/16 tommer 18 tommer lengde
833NOK / enhet