Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE ML-80 / BLK Magnetisk fangst Trykk-for-å-åpne plast | AE3DGG 5CJA7

LAMP ML-80/BLK Magnetic Catch Push-to-open plast

På lager
Vare: AE3DGG Modell: ML-80/BLKKryssreferanse: 5CJA7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk fangst
Fangstlengde1.75 "
Fang projeksjon13 / 16 "
Fang bredde1 27 / 64 "
Lukk TypeEnkelt streikeplate
FARGESvart
maskinvareInkludert
MaterialePlast
Monteringstypeoverflaten
ÅpningshandlingTrykk for å åpne
Trekk Force3.5 lb.
Slå høyde15 / 32 "
Streikelengde57 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302416080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFangstlengdeFang breddeFARGEmaskinvareMaterialeStreikelengdePris
LAMPE ML-120 / BRN Magnetisk fangst Push-to-open plast | AE3DGE 5CJA5 ML-120 / BRN3"1.75 "brunInkludertPlast1.75 "106NOK
LAMPE ML-120 / WHT Magnetisk fangst Trykk-for-å-åpne plast | AE3DGF 5CJA6 ML-120 / WHT3"1.75 "HvitInkludertPlast1.75 "104NOK
LAMPE ML-80 / BRN Magnetisk fangst Push-to-open plast | AE3EMZ 5CRT9 ML-80 / BRN1.75 "1 27 / 64 "brunInkludertPlast57 / 64 "64NOK
LAMPE ML-80 / WHT Magnetisk fangst Push-to-open plast | AE3ENA 5CRU0 ML-80 / WHT1.75 "1 27 / 64 "HvitInkludertPlast57 / 64 "62NOK
LAMPE MC-0083HP-140 Magnetisk fangstrekk for å åpne 15 Lb. | AE3QAY 5ENV9 MC-0083HP-1401 31 / 32 "43 / 64 "SølvIkke InkludertRustfritt stål-527NOK
LAMPE MC-0083HP-70 Magnetisk fangst Pull-to-open 31 Lb. | AE3QAZ 5NO0 MC-0083HP-701 31 / 32 "43 / 64 "SølvIkke InkludertRustfritt stål-420NOK
LAMPE MC-YN005HP-20 Magnetisk fangst Åpne for å åpne | AE3QBA 5NO1 MC-YN005HP-201 17 / 32 "7 / 16 "SølvIkke InkludertRustfritt stål-254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP ML-80/BLK Magnetic Catch Push-to-open plast
77NOK / enhet