Intermatic T1472BR timer er en bryter ideell for å automatisere driften av enheter, slik at brukere kan planlegge PÅ- og AV-tider i henhold til spesifikke behov. Denne 4-PST-bryteren brukes i kommersielle og industrielle omgivelser, for eksempel utendørs belysningssystemer, varmtvannsberedere, bassengpumper og HVAC-utstyr.
Egenskaper:
- Den er utstyrt med en manuell overstyring, som gjør det lettere for brukeren å enkelt overstyre timerens innstillinger etter behov.
- Denne mekaniske timeren tilbyr direkte 24-timers kontroll for et bredt spekter av belastninger, og sikrer presise og planlagte PÅ/AV-operasjoner.
- Den har kapasitet for opptil 10 PÅ/AV-operasjoner hver dag, noe som gir fleksibilitet i å lage tidsplaner.
- Denne intermatiske timerens minimum PÅ/AV-tider på én time gir nøyaktige timingjusteringer, og sikrer effektiv lastkontroll.
- Den inkluderer én PÅ- og én AV-tripper og tre dagskipper-skruer, noe som forbedrer allsidigheten for ulike planleggingskrav.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er ledningsstørrelsesområdet som Intermatic T1472BR mekanisk tidsbryter kan romme?
A. Den kan romme ledningsstørrelser fra 14 til 8 AWG.
Sp. Hva er driftstemperaturen til Intermatic T1472BR mekanisk tidsbryter?
A. Den har en driftstemperatur på -40 til 54 grader F.
Sp. Kan vi hoppe over denne tidsbryteren under daglig bruk?
A. Denne tidsbryteren gir fleksibiliteten til å konfigurere opptil 10 PÅ/AV-innstillinger daglig, samtidig som den tilbyr bekvemmeligheten av å hoppe over dager når belastningen ikke er nødvendig.
Sp. Kan denne Intermatic T1472BR-timeren brukes i tøffe værforhold?
A. Ja, siden den har en type 3R metallkapsling som tåler utendørs elementer som regn, snø og UV-stråling, og sikrer optimal ytelse under forskjellige værforhold.