Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INTERMATIC T105 Elektromekanisk timer 24-timers 1no / 1nc | AF7EDN 20XE73

INTERMATIC T105 Elektromekanisk Timer 24-timers 1no/1nc

På lager
Vare: AF7EDN Modell: T105Kryssreferanse: 20XE73
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
2 578 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidtaker
amps40
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontakt HP @ 120V2
DagsskipperNei
Dybde3.5 "
VedleggstypeStål
Ekstra trippereMfr. Nr. 156T1978A
FinishGrå
Høyde8.6 "
Lengde8.6 "
Maks. På / av-sykluser12
Maks. Tidsinnstilling23 hr.
Min. Tidsinnstilling1 hr.
Monteroverflaten
NEMA-vurdering1
Antall poler2
Antall trippere inkludert4
Drifts Temp.-40 grader til 130 grader F
typen24-Hour
Spenning120 VAC
Bredde568671 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Manuell overstyring

Produktvarianter

ProduktModellMaks. TidsinnstillingampsKontakt skjemaMin. TidsinnstillingMonterNEMA-vurderingAntall polerDrifts Temp.Pris
INTERMATIC T7401B Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-NR3.5 hr.Hullvegg14-4 537 NOK
INTERMATIC T7401BC Timer 7 Dag 4 Poler | AB8WHK 2A209 T7401BC21 hr.404PST-NR3.5 hr.Wall14-13 414 NOK
INTERMATIC T2005 Timer 7-dagers kompakt | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Skru11-3 662 NOK
INTERMATIC T1905E Timer Multi Operation | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 timer20SPDT15 min.Hullvegg11-40 til + 1302 913 NOK
INTERMATIC T101 Elektromekanisk timer, 120 VAC, 40 A, 5 HK | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-NR1 hr.Hullvegg11-1 641 NOK
INTERMATIC T103 Elektromekanisk timer, 24-timers tidsinnstilling, 125 VAC, 40 A, 5 HK | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-NR1 hr.Hullvegg12-2 037 NOK
INTERMATIC T171 Elektromekanisk Timer m/Skipper, Innendørsskap, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-NR1 hr.Wall11-2 409 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC T105 Elektromekanisk Timer 24-timers 1no/1nc
2 578 NOK / enhet