INTERMATIC GMXQT-O-120 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGA 20XF34

INTERMATIC GMXQT-O-120 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt

Vare: AF7EGA Modell: GMXQT-O-120Kryssreferanse: 20XF34

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektromekanisk tidtaker
amps21
Kontakt skjemaSPDT
Kontakt HP @ 120V1
Kontakt HP @ 240V2
DagsskipperNei
Dybde4.3 "
VedleggstypePolykarbonat utendørs
FinishGrå
Høyde11.8 "
Lengde11.8 "
Maks. På / av-sykluser48
Maks. Tidsinnstilling23 timer 45 min.
Min. Tidsinnstilling15 min.
Monteroverflaten
NEMA-vurdering3R
Antall poler2
Antall trippere inkludert96
Drifts Temp.-4 grader til 131 grader F
typen24-Hour
Spenning120 VAC
Bredde568679 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode9107008000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Backup av batteri

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingNEMA-vurderingDrifts Temp.typenSpenningPris
INTERMATIC GMXST-I-120 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGB 20XF35 GMXST-I-120Polykarbonat Innendørs23 timer 45 min.15 min.1-40 grader til 185 grader F24-Hour120 VAC-
RFQ
INTERMATIC GMXST-I-240 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGC 20XF37 GMXST-I-240Polykarbonat Innendørs23 timer 45 min.15 min.1-40 grader til 185 grader F24-Hour240 VAC1 602 NOK
INTERMATIC GMXST-O-120 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120Polykarbonat utendørs23 timer 45 min.15 min.3R-40 grader til 185 grader F24-Hour120 VAC1 776 NOK
INTERMATIC GMXST-O-24 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt | AF7EGE 20XF39 GMXST-O-24Polykarbonat utendørs23 timer 45 min.15 min.3R-40 grader til 185 grader F24-Hour24 VAC822NOK
INTERMATIC GMXSW-I-120 Elektromekanisk timer 7-dagers Spdt | AF7EGK 20XF44 GMXSW-I-120Polykarbonat Innendørs6 dager 22 timer2 hr.1-40 grader til 185 grader F7-dagers120 VAC2 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INTERMATIC GMXQT-O-120 Elektromekanisk timer 24-timers Spdt