INGERSOLL-RAND ZV4S løfteassistent vakuumlasthette@25HG 300 lb | AE3NHT 5EFN9

INGERSOLL-RAND ZV4S løfteassistent vakuumlasthette@25HG 300 lb

På lager
Vare: AE3NHT Modell: ZV4SKryssref.: 5EFN9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumstil løfteassistent
luft~~POS=TRUNC1.67 scfm
KontrollMontert anheng
FinishGul maling
Innløpsstørrelse3/8 "ID
Total høyde19 "
Samlet bredde12 til 39 "
suspensjonEyelet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Løftekapasitet @ 15 "(HG) (180 lb.)
    • Løftekapasitet @ 20 "(HG) (240 lb.)
    • Løftekapasitet @ 25 "(HG) (300 lb.)
    • Anbefalt løftemekanisme (Ingersoll Rand Zimmerman Series Air Cable Balancer)

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCTotal høydeSamlet breddePris
INGERSOLL-RAND ZV1S løfteassistent vakuumlastkapasitet @25HG 100 lb | AE3NHQ 5EFN7 ZV1S1.67 scfm17 "8"68 118 NOK
INGERSOLL-RAND ZV1ST løfteassistent vakuumlastkapasitet @25HG 50 lb | AE3NHR 5EFN8 ZV1ST10 scfm31 "10 "100 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND ZV4S løfteassistent vakuumlasthette@25HG 300 lb
117 256 NOK / enhet