INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Luftvinsjspakkontroll 13167 Lb Max Pull | AC8NDK 3CPE2

INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Luftvinsjspakkontroll 13167 Lb Max Pull

På lager
Vare: AC8NDK Modell: FA5A-24MX1Kryssreferanse: 3CPE2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 003 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftvinsj
(F) NPT-innløp1-1 / 4 "
1. lagstrekk13,167 lb.
Første lagets linjehastighet38 fpm
luft~~POS=TRUNC700 scfm
KontrolltypeSpakkontroll
Girutveksling40:1
GirutstyrPlanetary
Slangestørrelse1.5 "
Motor TypeStempelmotor
Total høyde31.5 "
Total lengde58.5 "
Samlet bredde28.031 "
Nødvendig trykk90 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 562.95
Skipets høyde (cm)80.01
Skipets lengde (cm)148.59
Skipets bredde (cm)71.22
HS kode8425390100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 2. lagstrekk (11,910 pund)
    • Annen lagshastighet (2 fpm)
    • Tredje lagstrekk (3 lb.)
    • Tredje lagets linjehastighet (3 fpm)
    • Fjerde lagstrekk (4 lb.)
    • Fjerde lagets linjehastighet (4 fpm)
    • Fjerde lagstrekk (5 lb.)
    • Fjerde lagets linjehastighet (5 fpm)
    • Anbefalt Wire Rope Dia. (3/4 ")
    • Vinsjetype (for trekking)

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCGirutvekslingSlangestørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
INGERSOLL-RAND BU7A luftvinsj, spakkontroll, 3/4 tommers slangestørrelse, 90 psi | AC8NDG 3CPD4 BU7A50 scfm54:13 / 4 "15 "19 13 / 16 "10 "190 248 NOK
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Luftvinsjspakkontroll 5169 Lb Max Pull | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "752 943 NOK
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 Air Winch Spak Control 5169 Lb Max Pull | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "668 069 NOK
INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Luftvinsjspakkontroll 13167 Lb Max Pull | AC8NDL 3CPE3 FA5A-24XK1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "1 483 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Luftvinsjspakkontroll 13167 Lb Max Pull
1 003 502 NOK / enhet