INGERSOLL-RAND BU7A luftvinsj, spakkontroll, 3/4 tommers slangestørrelse, 90 psi | AC8NDG 3CPD4

INGERSOLL-RAND BU7A luftvinsj, spakkontroll, 3/4 tommers slangestørrelse, 90 psi

På lager
Vare: AC8NDG Modell: BU7AKryssreferanse: 3CPD4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

190 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftvinsj
(F) NPT-innløp1 / 2 "
1. lagstrekk1200 lb.
Første lagets linjehastighet37 fpm
luft~~POS=TRUNC50 scfm
KontrolltypeSpakkontroll
Girutveksling54:1
GirutstyrPlanetary
Slangestørrelse3 / 4 "
Motor TypeStempelmotor
Total høyde15 "
Total lengde19 13 / 16 "
Samlet bredde10 "
Nødvendig trykk90 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)50.32
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8425390100
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Designet for bruk i områder med brannrisiko for trekking, løfting og spenning av materialer
    • Robust støpt stålkonstruksjon sikrer holdbarhet og lang levetid
    • Utstyrt med en gassventil med variabel hastighet for nøyaktig posisjonering
    • Båndbrems gir effektiv bremsing og frakobling av koblingstillatelser for rask utbetaling av ståltau
    • Overholder ANSI / ASME B30.7 standarder

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCGirutvekslingSlangestørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
INGERSOLL-RAND FA2B-24MX1 Luftvinsjspakkontroll 5169 Lb Max Pull | AC8NDH 3CPD9 FA2B-24MX1350 scfm43:11.5 "27.59347 3 / 32 "22.125 "752 943 NOK
INGERSOLL-RAND FA2B-24XK1 Air Winch Spak Control 5169 Lb Max Pull | AC8NDJ 3CPE1 FA2B-24XK1350 scfm43:11.5 "27.59351 3 / 32 "22.125 "668 069 NOK
INGERSOLL-RAND FA5A-24MX1 Luftvinsjspakkontroll 13167 Lb Max Pull | AC8NDK 3CPE2 FA5A-24MX1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "1 003 502 NOK
INGERSOLL-RAND FA5A-24XK1 Luftvinsjspakkontroll 13167 Lb Max Pull | AC8NDL 3CPE3 FA5A-24XK1700 scfm40:11.5 "31.5 "58.5 "28.031 "1 483 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND BU7A luftvinsj, spakkontroll, 3/4 tommers slangestørrelse, 90 psi
190 248 NOK / enhet