Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Nulltap kondensatavløp Elektrisk | AA3RVE 11U208

INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Nulltap Kondensavløp Elektrisk

På lager
Vare: AA3RVE Modell: ENL 2 CCN-115VKryssreferanse: 11U208
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
8 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNull tap kondensvannavløp
Forsterker AC0.5
Kuleventiltypemagnet~~POS=TRUNC
Body MaterialAluminum
Dybde6.5 "
Avløpshastighet0.50 gpm @ 100 psi
KabinettNEMA 4
Høyde4.625 "
Hz60
Inlet / Outlet1 / 2 "PT
Maks. Press233 psi
Min. Press12 psi
Antall inntak1
Driftstemp. Område35 til 120 grader F
DriftstypeElektrisk
Fase1
Spenning115
Bredde2 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2915
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kompressorytelse (100 cfm)
    • Dreneringsutløpsdia. (1/4 ")
    • Filterytelse (1000)
    • Kjøletørkerytelse (200)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDybdeAvløpshastighetHøydeAntall inntakSpenningBreddePris
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Null tap kondensvannavløp elektrisk | AA3RVF 11U209 ENL 2 CCN-230VAluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "7 647 NOK
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V Nulltap kondensatavløp Elektrisk | AA3RVG 11U210 ENL 5 CCN-115VAluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "10 192 NOK
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Nulltap kondensatavløp Elektrisk | AA3RVH 11U211 ENL 5 CCN-230VAluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "9 346 NOK
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Nulltap kondensatavløp Elektrisk | AA3RVJ 11U212 ENL 10 CCN-115VGlassfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "15 856 NOK
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Null tap kondensvannavløp elektrisk AA3RVK 11U213 ENL 10 CCN-230VGlassfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "15 105 NOK
INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Nulltap kondensatavløp Elektrisk | AA3RVL 11U215 ENL 30 CCN-230VAluminum8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "20 682 NOK
INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-115V Nulltap kondensatavløp Elektrisk | AA3RVM 11U216 ENL 100 CCN-115VAluminum9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "28 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Nulltap Kondensavløp Elektrisk
8 186 NOK / enhet