INGERSOLL-RAND Null tap kondensvannavløp elektrisk


filtre
Forsterker AC: 0.5 , Innhegning: NEMA 4 , Hz: 60 , Maks. Press: 233 psi , Driftstemp. Område: 35 til 120 grader F , Driftstype: Elektrisk , Fase: 1
StilModellBody MaterialDybdeAvløpshastighetHøydeAntall inntakSpenningBreddePris (eks. mva)
A
ENL 2 CCN-115V
Aluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "8 155 NOK
A
ENL 5 CCN-115V
Aluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "10 133 NOK
A
ENL 30 CCN-230V
Aluminum8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "20 354 NOK
A
ENL 100 CCN-230V
Aluminum9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "22 748 NOK
A
ENL 2 CCN-230V
Aluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "7 266 NOK
A
ENL 5 CCN-230V
Aluminum6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "9 304 NOK
A
ENL 100 CCN-115V
Aluminum9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "26 414 NOK
A
ENL 10 CCN-115V
Glassfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "15 620 NOK
A
ENL 10 CCN-230V
Glassfiber / plast / aluminium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "14 149 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?