Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 131-A727-70 Hammerveske montering | AG9WTD 22XF56

INGERSOLL-RAND 131-A727-70 Hammer Case Montering

På lager
Vare: AG9WTD Modell: 131-A727-70Kryssreferanse: 22XF56

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammersaksenhet
Passer til merkevareIngersoll Rand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
INGERSOLL-RAND 2131A-A727 montering, hammerkasse | CH9PRW 29PN03 2131A-A7272 659 NOK
INGERSOLL-RAND 131-A927 Hammer Case Assembly, 231 | CR4PJY 788WZ3 131-A9271 227 NOK
INGERSOLL-RAND 2145-D727 Hammer Case Assembly, 3/4 tommers slagnøkkel | CR4PJZ 784NX2 2145-D727977NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 131-A727-70 Hammer Case Montering
1 243 NOK / enhet