Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS RFI-1618-12 flenslager 1 Id x 3/4 tommers lengde - pakke med 5 | AC2VKP 2NCL6

IGUS RFI-1618-12 flenslager 1 Id x 3/4 tommers lengde – pakke med 5

På lager
Vare: AC2VKP Modell: RFI-1618-12Kryssreferanse: 2NCL6
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
147NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenslager
Flens Dia.1-3 / 8 "
Flensetykkelse3/16 tommer
Inne i Dia.1"
Lengde3 / 4 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv8700
Utenfor Dia.1.125 "
Temp. Område-58 til 194 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483304040
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFlens Dia.Inne i Dia.LengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
IGUS RFI-0406-08 Flenslager 1/4 Id x 1/2 tomme lengde - pakke med 5 | AC2VJZ 2NCK1 RFI-0406-089 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "3 / 8 "5107NOK
IGUS RFI-0507-08 Flenslager 5/16 Id x 1/2 tomme lengde - pakke med 5 | AC2VKA 2NCK2 RFI-0507-089 / 16 "5 / 16 "1 / 2 "7 / 16 "5109NOK
IGUS RFI-0507-12 flenslager 5/16 Id x 3/4 tommers lengde - pakke med 5 | AC2VKB 2NCK3 RFI-0507-129 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "5119NOK
IGUS RFI-0608-12 Flenslager 3/8 Id x 3/4 tommers lengde - pakke med 5 | AC2VKC 2NCK4 RFI-0608-125 / 8 "3 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "5119NOK
IGUS RFI-0810-08 Flenslager 1/2 Id x 1/2 tomme lengde - pakke med 5 | AC2VKD 2NCK5 RFI-0810-087 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "5 / 8 "5205NOK
IGUS RFI-0810-10 Flenslager 1/2 Id x 5/8 tommers lengde - pakke med 5 | AC2VKE 2NCK6 RFI-0810-107 / 8 "1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "5190NOK
IGUS RFI-0812-08 Flenslager 1/2 Id x 1/2 tomme lengde - pakke med 5 | AC2VKF 2NCK7 RFI-0812-081"1 / 2 "1 / 2 "3 / 4 "5152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS RFI-1618-12 flenslager 1 Id x 3/4 tommers lengde – pakke med 5
147NOK /pakke