Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS MYI-12-18 flenslager 3/4 Id x 1 1/8 tomme lengde - pakke med 5 | AC2VJE 2NCH1

IGUS MYI-12-18 flenslager 3/4 Id x 1 1/8 tomme lengde - pakke med 5

På lager
Vare: AC2VJE Modell: MYI-12-18Kryssref: 2NCH1
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenseklipslager
Flens Dia.1-1 / 8 "
Flensetykkelse0.031 inn.
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde1.125 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv3400
Utenfor Dia.13 / 16 "
Temp. Område-40 til 176 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellFlens Dia.Inne i Dia.LengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
IGUS MYI-03-03 Flenslager 3/16 Id x 3/16 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2TQN 2MTR1 MYI-03-035 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "549NOK
IGUS MYI-04-04 Flenslager 1/4 Id x 1/4 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2TQR 2MTR4 MYI-04-0413 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "553NOK
IGUS MYI-05-05 flenslager 5/16 Id x 5/16 tommer lengde - pakke med 5 | AC2TQT 2MTR5 MYI-05-051 / 2 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 8 "550NOK
IGUS MYI-06-06 flenslager 3/8 Id x 3/8 tommers lengde - pakke med 5 | AC2TQW 2MTR8 MYI-06-0619 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "7 / 16 "563NOK
IGUS MYI-08-08 Flenslager 1/2 Id x 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2VHZ 2NCG5 MYI-08-083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "9 / 16 "591NOK
IGUS MYI-10-07 flenslager 5/8 Id x 7/16 tommers lengde - pakke med 5 | AC2VJA 2NCG6 MYI-10-0715 / 16 "5 / 8 "7 / 16 "11 / 16 "564NOK
IGUS MYI-10-10 Flenslager 5/8 Id x 5/8 Tommer Lengde - Pakke med 5 | AC2VJB 2NCG7 MYI-10-1015 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "11 / 16 "570NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS MYI-12-18 flenslager 3/4 Id x 1 1/8 tomme lengde - pakke med 5
112NOK /pakke