Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS GSI-2426-12 ermelager 1 1/2 Id x 3/4 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TNW 2MTJ7

IGUS GSI-2426-12 hylselager 1 1/2 id x 3/4 tomme lengde - pakke med 2

På lager
Vare: AC2TNW Modell: GSI-2426-12Kryssreferanse: 2MTJ7
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
253NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.1.5 "
Lengde3 / 4 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv12,000
Utenfor Dia.1-21 / 32 "
Temp. Område-40 til 266 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvTemp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS TSI-2426-24 ermet lager 1 1/2 Id x 1 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TLK 2MTC1 TSI-2426-241.5 "37,700-149 til 485 grader2922NOK
IGUS GSI-2426-08 ermet lager 1 1/2 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TNV 2MTJ6 GSI-2426-081 / 2 "12,000-40 til 266 grader2244NOK
IGUS GSI-2426-16 ermet lager 1 1/2 Id x 1 tommers lengde - pakke med 2 | AC2TNZ 2MTK1 GSI-2426-161"12,000-40 til 266 grader2362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS GSI-2426-12 hylselager 1 1/2 id x 3/4 tomme lengde - pakke med 2
253NOK /pakke