Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS GSI-2426-08 ermet lager 1 1/2 Id x 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TNV 2MTJ6

IGUS GSI-2426-08 hylselager 1 1/2 id x 1/2 tomme lengde - pakke med 2

På lager
Vare: AC2TNV Modell: GSI-2426-08Kryssreferanse: 2MTJ6
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Inne i Dia.1.5 "
Lengde1 / 2 "
SmøringIngen smøresystem
MaterialePolymer
Maks. Pv12,000
Utenfor Dia.1-21 / 32 "
Temp. Område-40 til 266 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8482500000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. PvTemp. Områdepk. Antall.Pris
IGUS TSI-2426-24 ermet lager 1 1/2 Id x 1 1/2 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TLK 2MTC1 TSI-2426-241.5 "37,700-149 til 485 grader2922NOK
IGUS GSI-2426-12 ermelager 1 1/2 Id x 3/4 tommers lengde - Pakke med 2 | AC2TNW 2MTJ7 GSI-2426-123 / 4 "12,000-40 til 266 grader2253NOK
IGUS GSI-2426-16 ermet lager 1 1/2 Id x 1 tommers lengde - pakke med 2 | AC2TNZ 2MTK1 GSI-2426-161"12,000-40 til 266 grader2362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS GSI-2426-08 hylselager 1 1/2 id x 1/2 tomme lengde - pakke med 2
244NOK /pakke