Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 3480-075-150-0-4 Kabelholder Medium Ytre Ytre Bredde 3.74 tommer / 95 mm | AE9KVP 6KGR5

IGUS 3480-075-150-0-4 Kabelholder Medium Ytre Ytre Bredde 3.74 tommer / 95 mm

På lager
Vare: AE9KVP Model: 3480-075-150-0-4Kryssreferanse: 6KGR5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 359 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshøyde1.77 "/ 45 mm
Hulbredde2.95 "/ 75 mm
Høyde2.52 "/ 64 mm
Lengde4ft.
Link til Link Pitch2.64 "/ 67 mm
Sløyfehøyde14.37 "/ 365 mm
Sløyfelengde28.54 "/ 725 mm
Antall lenker18
Utenfor bredde3.74 "/ 95 mm
Stilvedlagt
typenMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 3480-075-100-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 3.74in / 95mm | AE9KVD 6KGP5 3480-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm997NOK
IGUS 3480-075-150-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 3.74in / 95mm | AE9KVE 6KGP6 3480-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm997NOK
IGUS 3480-075-200-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 3.74in / 95mm | AE9KVF 6KGP7 3480-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm865NOK
IGUS 3480-115-100-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 5.31in / 135mm | AE9KVG 6KGP8 3480-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm1 078 NOK
IGUS 3480-115-150-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 5.31in / 135mm | AE9KVH 6KGP9 3480-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm1 078 NOK
IGUS 3480-115-200-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 5.31in / 135mm | AE9KVJ 6KGR0 3480-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm1 007 NOK
IGUS 3480-175-150-0-1 Kabelholder Medium Tube Ytre bredde 7.68in / 195mm | AE9KVL 6KGR2 3480-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm1 197 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 3480-075-150-0-4 Kabelholder Medium Ytre Ytre Bredde 3.74 tommer / 95 mm
3 359 NOK / enhet