Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 770205 Alligator Clip Fullt isolert PR 1 | AB4GND 1XWN8

IDEAL 770205 Alligator Clip Fullt isolert PR 1

På lager
Vare: AB4GND Modell: 770205Kryssreferanse: 1XWN8
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
39NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlligator klipsett
FARGE1 rød / 1 svart
TilkoblingSkru, Crimp
IsolasjonstypeFull silikon
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning5 / 16 "
typenFullt isolert
Wire Range22 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingSaktypenpk. Antall.Pris
IDEAL 770200L Alligator Clip Ikke-isolert pakke med 4 | AB4GNB 1XWN6 770200LSkru og / eller krympAlligator-klipsIkke-isolert441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 770205 Alligator Clip Fullt isolert PR 1
39NOK /pakke