Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 770200L Alligator Clip Ikke-isolert pakke med 4 | AB4GNB 1XWN6

IDEAL 770200L Alligator Clip ikke-isolert pakke med 4

På lager
Vare: AB4GNB Modell: 770200LKryssreferanse: 1XWN6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
41NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlligator-klips
TilkoblingSkru og / eller krymp
MaterialeStål
Maks. Kjeveåpning5 / 16 "
typenIkke-isolert
Wire Range22 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingSaktypenpk. Antall.Pris
IDEAL 770205 Alligator Clip Fullt isolert PR 1 | AB4GND 1XWN8 770205Skru, CrimpAlligator klipsettFullt isolert239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 770200L Alligator Clip ikke-isolert pakke med 4
41NOK /pakke