Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-577 erstatningsdyse for Rg8/11 Rg213 Rg216 | AB2XHE 1PJE9

IDEAL 30-577 Erstatningsdyse For Rg8/11 Rg213 Rg216

På lager
Vare: AB2XHE Modell: 30-577Kryssref: 1PJE9
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
560NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting Die

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
IDEAL 30-573 erstatningsdyse for Rg58/59/62 | AB2XHD 1PJE8 30-573491NOK
IDEAL 30-578 erstatningsdyse for Rg9 og Rg6 | AB2XHF 1PJF1 30-578505NOK
IDEAL 30-587 erstatningsmatris for Rg58 og Rg174 | AB2XHG 1PJF2 30-587488NOK
IDEAL 30-559 erstatningsdyse for Rj45 | AE4LMT 5LH79 30-559674NOK
IDEAL 30-581 erstatningsdyse for Bnc (rg58 59 62) | AE4LMU 5LH80 30-581525NOK
IDEAL 30-582 erstatningsdyse for type F (rg6 Rg59) | AE4LMV 5LH81 30-582529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-577 Erstatningsdyse For Rg8/11 Rg213 Rg216
560NOK / enhet