Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-559 erstatningsdyse for Rj45 | AE4LMT 5LH79

IDEAL 30-559 Erstatningsdyse for Rj45

På lager
Vare: AE4LMT Modell: 30-559Kryssref: 5LH79

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
674NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskifting Die

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8203208000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
IDEAL 30-573 erstatningsdyse for Rg58/59/62 | AB2XHD 1PJE8 30-573491NOK
IDEAL 30-577 erstatningsdyse for Rg8/11 Rg213 Rg216 | AB2XHE 1PJE9 30-577560NOK
IDEAL 30-578 erstatningsdyse for Rg9 og Rg6 | AB2XHF 1PJF1 30-578505NOK
IDEAL 30-587 erstatningsmatris for Rg58 og Rg174 | AB2XHG 1PJF2 30-587488NOK
IDEAL 30-581 erstatningsdyse for Bnc (rg58 59 62) | AE4LMU 5LH80 30-581525NOK
IDEAL 30-582 erstatningsdyse for type F (rg6 Rg59) | AE4LMV 5LH81 30-582529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-559 Erstatningsdyse for Rj45
674NOK / enhet