Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-433 Isolert Crimper Rg6 Rg59 Manuell | AE4LMM 5LH72

IDEAL 30-433 Isolert Crimper Rg6 Rg59 Manual

På lager
Vare: AE4LMM Modell: 30-433Kryssref: 5LH72
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
599NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert Crimper
JusterbarHåndbok
KapasitetRG6, RG59
cutsJa
HåndtakstypePutehåndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strips (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapasitetHåndtakstypeSakTotal lengdePris
IDEAL 30-3429 isolert crimper 22-10 Awg 9-3/4 tommers lengde | AA2FCX 10F603 30-3429-22 til 10 AWGSmart-Grip (TM) VinylbelagtIsolert Crimper9.75 "721NOK
IDEAL 30-429 isolert crimper 22-10 Awg 9-3/4 tommers lengde | AA2FCY 10F605 30-429-22 til 10 AWGdyppetIsolert Crimper9.75 "651NOK
IDEAL 33-719 isolert crimper 24-22 Awg 8 tommers lengde | AB6RUV 22C740 33-719Nei24 til 22 AWGPutehåndtakIsolert Crimper8"502NOK
IDEAL 30-496 isolert crimper 13 tommers lengde | AE4LMN 5LH73 30-496Håndbok--Isolert Crimper13 "875NOK
IDEAL 30-503 isolert crimper Rg6 Rg59 Manuell | AE4LMP 5LH74 30-503HåndbokRG6, RG59PutehåndtakIsolert Crimper-1 212 NOK
IDEAL 30-9429 isolert crimper 22-10 AWG 10-1/2 tommers lengde | AJ2CCB 46W390 30-9429Håndbok22 til 10 AWGPutehåndtakcrimper10.5 "1 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-433 Isolert Crimper Rg6 Rg59 Manual
599NOK / enhet