HYTORC J-A5-SP Pneumatisk momentnøkkel 5200 fot Lb | AF7JKX 21HF05

HYTORC J-A5-SP pneumatisk momentnøkkel 5200 fot Lb

På lager
Vare: AF7JKX Modell: J-A5-SPKryssreferanse: 21HF05

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

164 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk momentnøkkel
Luftinntak1 / 2 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.8
CFM @ full belastning30.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet7 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet2-1 / 4 "
Maks. Moment5200 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde12 "
Nødvendig trykk90 psi
Square Drive størrelse1.5 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt30 lb.
MomentområdeOpptil 2000 ft lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.61
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8467195090

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentSquare Drive størrelseVerktøyvektPris
HYTORC J-A3-SP Pneumatisk momentnøkkel 1 tommers 3200ft Lb | AB6GJL 21HF04 J-A3-SP3200 fot.lb.1"17 lb.129 632 NOK
HYTORC J-A8 pneumatisk momentnøkkel 7900 føtter. | AB6GJM 21HF06 J-A87900 fot.lb.1.5 "37 lb.199 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYTORC J-A5-SP pneumatisk momentnøkkel 5200 fot Lb
164 844 NOK / enhet