HYTORC J-A3-SP Pneumatisk momentnøkkel 1 tommers 3200ft Lb | AB6GJL 21HF04

HYTORC J-A3-SP pneumatisk momentnøkkel 1 tomme 3200ft Lb

På lager
Vare: AB6GJL Modell: J-A3-SPKryssreferanse: 21HF04

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

129 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk momentnøkkel
Luftinntak1 / 2 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.8
CFM @ full belastning30.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet7 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet1-7 / 8 "
Maks. Moment3200 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde12 "
Nødvendig trykk90 psi
Square Drive størrelse1"
StilPistolgrep
Verktøyvekt17 lb.
MomentområdeOpptil 2000 ft lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.71
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8467115020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentSquare Drive størrelseVerktøyvektPris
HYTORC J-A8 pneumatisk momentnøkkel 7900 føtter. | AB6GJM 21HF06 J-A87900 fot.lb.1.5 "37 lb.199 837 NOK
HYTORC J-A5-SP Pneumatisk momentnøkkel 5200 fot Lb | AF7JKX 21HF05 J-A5-SP5200 fot.lb.1.5 "30 lb.164 844 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYTORC J-A3-SP pneumatisk momentnøkkel 1 tomme 3200ft Lb
129 632 NOK / enhet