HYTORC J-A8 pneumatisk momentnøkkel 7900 føtter. | AB6GJM 21HF06

HYTORC J-A8 pneumatisk momentnøkkel 7900 fotlb.

På lager
Vare: AB6GJM Modell: J-A8Kryssreferanse: 21HF06

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

199 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk momentnøkkel
Luftinntak1 / 2 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.8
CFM @ full belastning30.0
DutyIndustriell
Gratis hastighet7 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HåndtakstypePistolgrep
Housing MaterialAluminum
Maks. Boltekapasitet2-1 / 2 "
Maks. Moment7900 fot.lb.
Min. Slangestørrelse1 / 2 "
Total lengde12 "
Nødvendig trykk90 psi
Square Drive størrelse1.5 "
StilPistolgrep
Verktøyvekt37 lb.
MomentområdeOpptil 2000 ft lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.78
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8467115020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentSquare Drive størrelseVerktøyvektPris
HYTORC J-A3-SP Pneumatisk momentnøkkel 1 tommers 3200ft Lb | AB6GJL 21HF04 J-A3-SP3200 fot.lb.1"17 lb.129 632 NOK
HYTORC J-A5-SP Pneumatisk momentnøkkel 5200 fot Lb | AF7JKX 21HF05 J-A5-SP5200 fot.lb.1.5 "30 lb.164 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYTORC J-A8 pneumatisk momentnøkkel 7900 fotlb.
199 837 NOK / enhet