Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLAC1 Hjelpekontakt, For 30A, 60A og 100A, Pilot Duty | AB9NEZ 2EAV4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAC1 hjelpekontakt, for 30A, 60A og 100A, pilottjeneste

På lager
Vare: AB9NEZ Modell: HBLAC1Kryssreferanse: 2EAV4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjelpekontakt
Dielektrisk styrkeTåler minimum 3,000V
Maks. Spenning600
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
typenPaus etter paus

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536490065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Hubbell ledningsenhet Kellems HBLAC1 hjelpekontakt brukes i elektriske systemer, motorvern, kretsovervåking og signaleringsapplikasjoner for å forbedre funksjonaliteten og påliteligheten til utstyr og maskineri. Denne hjelpekontakten forhindrer elektriske feil under ujevne forhold.

Egenskaper:

  • Den har dielektrisk spenning for å tåle kapasiteter på 3000V for forbedret elektrisk isolasjon.
  • Denne Hubbell HBLAC1-hjelpekontakten tilbyr en maksimal arbeidsspenning på 600V RMS og har 10000 mekaniske sykluser og 6000 elektriske sykluser for langvarig holdbarhet.
  • Den har utvendige, fullt justerbare føtter for fleksible monteringsmuligheter.
  • Denne Hubbell HBLAC1-hjelpekontakten er IP66-klassifisert fuktmotstand for å tilpasse fuktige eller våte forhold.
  • Den kan fungere ved temperaturer fra -40 til 75 grader C.

Kompatibelt tilbehør:

  • Hubbell HBLDS3 frakoblingsbryter: Denne frakoblingsbryteren brukes sammen med merkets HBLAC1-hjelpekontakt for å gi en sikker isolering av elektrisk utstyr fra strømkilden. Den har et NEMA 4X-klassifisert kabinett for å forhindre elektriske farer og kortslutninger. Denne frakoblingsbryteren har et ikke-metallisk hus og justerbare monteringsføtter for installasjonsfleksibilitet og holdbarhet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg velger en hjelpekontakt?

A.

    A.
  • Sørg for spenningskompatibilitet med ditt elektriske system.
  • Bekreft gjeldende klassifiseringer for utstyrets belastning.
  • Vurder miljøforhold som temperatur og fuktighet.
  • Se etter relevante sikkerhetssertifiseringer.
  • Følg produsentens instruksjoner for riktig installasjon og kabling.
  • Inspiser og vedlikehold hjelpekontakten med jevne mellomrom for slitasje.

Q. Hva skjer med Hubbell HBLAC1 hjelpekontakt under en kortslutningstilstand?

A.

    A.
  • Under en kortslutningstilstand kan hjelpekontakten oppleve høye strømmer utover den nominelle kapasiteten.
  • Dette kan føre til overoppheting og potensiell skade på hjelpekontakten.
  • Kontakten kan sveise eller smelte sammen i ekstreme tilfeller.
  • Det er viktig å velge en hjelpekontakt med passende strømklassifiseringer for å forhindre slike problemer under kortslutninger.

Q. Gjør Raptor Supplies noen ikke-smeltbare hjelpekontakter fra Hubbell?

A. Ja, kunder som leter etter ikke-smeltbare hjelpekontakter kan velge Hubbell HBLDS3RC, HBLDS6RC og HBLDS10RC lufteapparater.

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. SpenningtypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLAC2 Hjelpekontakt, For 30A, 60A og 100A, Pilot Duty | AB9NFA 2EAV5 HBLAC2Hjelpekontakt600Pause før pause1 142 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS10RC erstatningsdeksel, 100 A, 600 VAC | AB9NFC 2EAV7 HBLDS10RCErstatningsdeksel600 VACIkke smeltbar1 861 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3RC Medfølgende frakoblingsbryter, 30 A | AB9NFF 2EAW1 HBLDS3RCVedlagt koblingsbryter-Ikke smeltbar1 502 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3RS erstatningsbryter, trepolet, 30A, svart | AB9NFG 2EAW2 HBLDS3RSErstatningsbryter600Ikke smeltbar2 098 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6RC Medfølgende frakoblingsbryter, 60 A, grå | AB9NFJ 2EAW4 HBLDS6RCVedlagt koblingsbryter-Ikke smeltbar1 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAC1 hjelpekontakt, for 30A, 60A og 100A, pilottjeneste
1 206 NOK / enhet