Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6RC Medfølgende frakoblingsbryter, 60 A, grå | AB9NFJ 2EAW4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6RC Medfølgende frakoblingsbryter, 60 A, grå

På lager
Vare: AB9NFJ Modell: HBLDS6RCKryssreferanse: 2EAW4

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt koblingsbryter
typenIkke smeltbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koble fra bryterstørrelse (60A)
    • Spesielle funksjoner: NEMA 4X

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. SpenningtypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLAC1 Hjelpekontakt, For 30A, 60A og 100A, Pilot Duty | AB9NEZ 2EAV4 HBLAC1Hjelpekontakt600Paus etter paus1 206 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLAC2 Hjelpekontakt, For 30A, 60A og 100A, Pilot Duty | AB9NFA 2EAV5 HBLAC2Hjelpekontakt600Pause før pause1 142 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS10RC erstatningsdeksel, 100 A, 600 VAC | AB9NFC 2EAV7 HBLDS10RCErstatningsdeksel600 VACIkke smeltbar1 861 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3RC Medfølgende frakoblingsbryter, 30 A | AB9NFF 2EAW1 HBLDS3RCVedlagt koblingsbryter-Ikke smeltbar1 502 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3RS erstatningsbryter, trepolet, 30A, svart | AB9NFG 2EAW2 HBLDS3RSErstatningsbryter600Ikke smeltbar2 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6RC Medfølgende frakoblingsbryter, 60 A, grå
1 779 NOK / enhet