Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3RS erstatningsbryter, trepolet, 30A, svart | AB9NFG 2EAW2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS erstatningsbryter, trepolet, 30A, svart

På lager
Vare: AB9NFG Modell: HBLDS3RSKryssreferanse: 2EAW2
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
2 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsbryter
Karakter30 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 3,000V
Maks. Spenning600
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
typenIkke smeltbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Koble fra bryterstørrelse (30A)
    • Spesielle funksjoner: NEMA 4, 4X, 12K

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. SpenningtypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLAC1 Hjelpekontakt, For 30A, 60A og 100A, Pilot Duty | AB9NEZ 2EAV4 HBLAC1Hjelpekontakt600Paus etter paus1 239 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLAC2 Hjelpekontakt, For 30A, 60A og 100A, Pilot Duty | AB9NFA 2EAV5 HBLAC2Hjelpekontakt600Pause før pause1 257 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS10RC erstatningsdeksel, 100 A, 600 VAC | AB9NFC 2EAV7 HBLDS10RCErstatningsdeksel600 VACIkke smeltbar1 844 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS3RC Medfølgende frakoblingsbryter, 30 A | AB9NFF 2EAW1 HBLDS3RCVedlagt koblingsbryter-Ikke smeltbar1 768 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLDS6RC Medfølgende frakoblingsbryter, 60 A, grå | AB9NFJ 2EAW4 HBLDS6RCVedlagt koblingsbryter-Ikke smeltbar2 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS erstatningsbryter, trepolet, 30A, svart
2 743 NOK / enhet