Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223IL vippebryter, treveis, 20A, 120 / 277VAC, elfenben | AE7LDK 5Z734

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223IL vippebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, elfenben

På lager
Vare: AE7LDK Modell: HBL1223ILKryssreferanse: 5Z734
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
1 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
HandlingSPDT
Forsterker AC20
FARGEElfenbein
TilkoblingRygg og side kablet
Karakter20 A
Diameter fvtRygg og side kablet
Dielektrisk styrkeTåler 1500V AC minimum i 1 minutt
KlasseHD, lys på belastning av
Høyde1.86 "
IndikatorLys på med belastning av
Lengde4.06 "
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Nominell HP1
StilVeksle
BryterfunksjonOpprettholdt
Bytt Type3-veis
Spenning (AC)120 til 277
Spenningsverdier120-277 VAC
Bredde1.31 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG
KoblingsmetodeRygg og side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lys på med belastning av

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACKarakterNominell HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1203IL Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, elfenben | AE7LDH 5Z732 HBL1203IL1515 A1/21 015 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223IL vippebryter, treveis, 20A, 120/277VAC, elfenben
1 327 NOK / enhet