Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF1214 Drivstofffilter Spin-on/separator | AC3FUP 2TCH6

BALDWIN FILTERS BF1214 Drivstofffilter Spin-on/separator

På lager
Vare: AC3FUP Modell: BF1214Kryssreferanse: 2TCH6
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde7 13 / 32 "
Lengde7 13 / 32 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF1346 Drivstofffilter Spin-on/separator | AC2LEP 2KYU1 BF13468 9 / 32 "Separator for drivstoffilter8 9 / 32 "4.25 "4.25 "696NOK
BALDWIN FILTRE BF1394-SP Drivstofffilter Spin-on/separator | AE3MTY 5ECP6 BF1394-SP8.875 "Separator for drivstoffilter8.875 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "505NOK
BALDWIN FILTRE BF1398-O Drivstofffilter Spin-on/separator | AE3MWY 5ECY7 BF1398-O5.625 "Separator for drivstoffilter5.625 "3-21 / 32 "3 21 / 32 "545NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1214 Drivstofffilter Spin-on/separator
375NOK / enhet